Beli jam dinding digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)
    atribut:
    • Battery: CR2032 x 1 pc (include)
    • Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
    • Shape: Persegi Panjang
    • Dimensions (cm): 64x17x4
    • Material: plastik & kaca
    • Silent Movement: Ya
  2. Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    Mulai

    Rp549.900

    Sonifer Jam Dinding Timer Digital
    atribut:
    • Function: Timer, Stopwatch, Clock
    • Output: 5V 1A / 5 Volt 1 Ampere
    • Display: Digital White
    • Size (cm): 39x13
  3. Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)
    Deskripsi:
    -A program radio clock which can set chimes and melodies up to 32 channels.-Applicable bracket for plaster boards.-Plastic Frame.-Glass on the front.-For dual purpose of hanging and placing
  4. Taffware LED Digital Clock Table Watch (Jam Meja LED Digital)
    Mulai

    Rp60.900

    Taffware LED Digital Clock Table Watch (Jam Meja LED Digital)
    Deskripsi:
    Jam meja dengan desain yang unik ini tampil dengan display digital dan penunjuk angka lampu led. Dengan tampilan angka digital, Anda dapat membaca waktu dengan tepat. Jam ini ditenagai menggunakan kabel USB
    atribut:
    • Temperature (°C): 0 - 50
    • Clock Dimensions (mm): 223x28x82
    • USB Cable Length (m): Sekitar 2
    • Calendar: Hingga 2099
    • Power Supply (V): DC 5
    • Battery Type: CR2032
    • Material: Plastik
  5. Forhom LCD Wall Clock (Jam Dinding)
    Mulai

    Rp459.900

    Forhom LCD Wall Clock (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    - Desain simpel dan minimalis- Menghadirkan tampilan yang jelas- Pembacaan waktu jelas dan akurat- Memiliki fitur jam, kalender dengan full display, dual alarm (time & snooze), serta suhu- Volume alarm dapat disesuaikan- Cocok digantung di dinding hunian pribadi atau area komersial.
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Diameter (cm): 20.5
    • Dimensions (cm): 20.5x2.8x20.5
    • Type: LCD Digital Clock
    • Battery Type: AA (2pcs)
    • Color: Black
  6. Seiko Office Clock (Jam Dinding)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Seiko Office Clock (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    -Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
  7. BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)
    Mulai

    Rp219.900

    BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)
    atribut:
    • Material: ABS + Aluminium Alloy
    • Time Range: 00-99(min); 00-55(second)
    • Volume Range(dB): 60-75 (Mute/Low Volume)
    • High Volume(dB): 80-90
    • Current(uA): 10
    • Voltage (V): 4.5
  8. Kenmaster Jam Digital
    Mulai

    Rp27.900

    Kenmaster Jam Digital
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10x2x3
  9. Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital)
    Deskripsi:
    Jam digital ini hadir dengan desain yang modern dan minimalis. Memiliki berbagai fitur seperti alarm pembangun tidur atau jam waker, deteksi suhu ruangan, kalender digital dan lainnya. Cocok Anda tempatkan di dalam kamar tidur Anda agar Anda dapat bangun tidur tepat waktu
    atribut:
    • Support: Backlight
    • Dimensions (mm): 137x47x77
    • Screen (mm): 110x40
    • Battery Type: 3 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: Plastik
  10. YUTAKA Yellow Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    YUTAKA Yellow Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Rubber
  11. STYLO Jam Dinding 3228-5
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    STYLO Jam Dinding 3228-5
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 32.0
    • Frame: Painted
    • Case: White Painted
    • Dial: Ø 27.8cm (Spin Alum.)
    • Movement: Stylo Sweep
  12. Citizen Radio Controlled Clock(With Chime)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Citizen Radio Controlled Clock(With Chime)
    atribut:
    • Width (mm): 400
    • Depth (mm): 58
    • Height (mm): 266
    • Specification: It has a calendar display function
    • Power: C size alkaline batteries x 2 pieces
  13. Maestro Wall Clock 3429-15 (Jam Dinding)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Maestro Wall Clock 3429-15 (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    Jam dinding Maestro tipe ini memiliki 2 warna pilihan, dioperasikan menggunakan batterai AA. Material aluminium anti karat dan movement Precise D365 SW Sweep.
    atribut:
    • Clock Size (Ø cm): 34.0
    • Frame: Painted
    • Case: White Painted
    • Movement: Precise D365 SW Sweep
  14. SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp62.900

    SAMURAI PAINT Aerosol Spray Paint (Cat Semprot Aerosol)
    atribut:
    • Dry Time: 30-45 minutes
    • Size (ml): 400
  15. Jason Mounted Grinding Stone (Batu Gerinda Mounted)
    Mulai

    Rp54.900

    Jason Mounted Grinding Stone (Batu Gerinda Mounted)
    Deskripsi:
    - Set Batu Gurinda Pensil untuk finishing pekerjaan metal / kayu / stainless / besi / alloy dan logam lainnya.- 1 set produk ini terdiri atas 10 batu pensil dengan 5 pcs berdiameter batang jepit 3 mm dan 5 pcs berdiameter batang jepit 6 mm.- Rata - rata tinggi batu pencil hitung dari ujung tangkai sampai dengan ujung batu adalah 6 cm / 600 mm.- Diameter batu dari yang paling kecil ujung lancip 4 mm sampai 20 mm ujung bulat.- Dipergunakan untuk professional yang berdedikasi tinggi untuk menghasilkan hasil finishing yang sempurna.- Tersedia dalam 1 set ini dari batu yang kecil yang berpermukaan halus sampai dengan yang batu yang besar berpermukaan kasar untuk mendukung hampir semua pekerjaan detail gurinda / grinding details.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : JASON.
  16. Shuma Mug (Gelas Cangkir)
    Mulai

    Rp36.900

    Shuma Mug (Gelas Cangkir)
    atribut:
    • Material: Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
  17. Melzer Wheel Brush Steel Wire (Sikat Kawat Piring)
    Mulai

    Rp44.900

  18. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.04
    • Color: Transparent
    • Material: LLDPE
    • Thickness (micron): 40
    • Material Grade: Original
Daftar Harga jam dinding digital Terbaru October 2026
Forhome Digital Led Wall Clock (Jam Dinding Digital LED)Rp1.799.900
Sonifer Jam Dinding Timer DigitalRp549.900
Seiko Radio Wave Controlled Clock (Jam Kontrol Sinyal Radio)Rp709.900
Taffware LED Digital Clock Table Watch (Jam Meja LED Digital)Rp60.900
Forhom LCD Wall Clock (Jam Dinding)Rp459.900
Seiko Office Clock (Jam Dinding)Rp1.299.900
BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)Rp219.900
Kenmaster Jam DigitalRp27.900
Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm (Jam Digital)Rp36.900
YUTAKA Yellow Rubber Gloves (Sarung Tangan)Rp11.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)